Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroHombre
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Presión máxima de funcionamiento4500 psi
- Serie de mangueras compatibles1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera1.1 pulg.
- Longitud1.85 pulg.
- Longitud total1.85 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4414-4S
- Número de Upc del fabricante678146055439
- UPC_NO678146055439
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 17/16 pulg.
- Rosca del extremo 17/16-20
- Tamaño hexagonal0.56 pulg.
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.13 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.62 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior0.69 pulg.
- Peso0.79 lb
- Presión de trabajo4500 psi
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.79 lb
- Diámetro exterior del tubo compatible0.25 pulg.
- Tamaño del extremo 20.250 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Ancho0.62 pulg.