Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroHombre
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera1.42 pulg.
- Longitud2.57 pulg.
- Longitud total2.57 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4414-8S
- Número de Upc del fabricante678146055460
- UPC_NO678146055460
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 13/4-16
- Tamaño hexagonal0.88 pulg.
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.36 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.08 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso0.24 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.24 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Ancho0.94 pulg.