Motion
4414-10S
Accesorios de manguera reutilizables serie Aeroquip 4414 SAE 37° macho Flare
Artículo MI #00329916
No. Fabricante 4414-10S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera reutilizables serie Aeroquip 4414 SAE 37° macho Flare
Artículo MI #00329916
No. Fabricante 4414-10S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
4414-10S SÓLIDO, MANGUITO MACHO
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Finalizar género
    Hombre
  • Material
    Acero al carbono
  • Tamaño de la rosca
    7/8-14
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Serie de mangueras compatibles
    1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 37
  • Factor de corte de la manguera
    1.6 pulg.
  • Longitud
    2.88 pulg.
  • Longitud total
    2.88 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    4414-10S
  • Número de Upc del fabricante
    678146055378
  • UPC_NO
    678146055378
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Tamaño del extremo 1
    7/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    7/8-14
  • Tamaño hexagonal
    1 pulg.
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Diámetro interior
    0.46 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Altura
    1.12 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior
    1.22 pulg.
  • Peso
    0.35 lb
  • Presión de trabajo
    3000 psi
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Color
    DURA-KOTE
  • Peso total
    0.35 lb
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.63 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    0.625 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -10
  • Ancho
    1.12 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo