12C5X-12RMJ

Gates
12C5X-12RMJ

723700695 -
Artículo MI #00329923
No. Fabricante 12C5X-12RMJ
Precio60.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
12C5X-12RMJ

723700695 -
Artículo MI #00329923
No. Fabricante 12C5X-12RMJ
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
Precio60.75 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12 C5-12 RMJ MACHO CPLG 7236-86436
  • Diseñado para funcionar con la manguera Gates C5 ; acero al carbono chapado en zinc; cumple con DOT FMVSS 106-74 Tipo AII;

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tamaño/tipo de extremo
    3/4 MJ
  • Finalizar género
    Hombre
  • Diámetro interior de la manguera
    0.6260 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tamaño de la rosca
    1 1/16-12 JIC37°
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    072053160680
  • UPC_NO
    072053160680
  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos acoplables en campo tipo A2 D.O.T. de Gates funcionan con mangueras C5C, C5CXH, C5D y C5M para permitir un montaje sencillo de las líneas de freno de aire, dirección asistida, enfriador de aceite de transmisión y aceite caliente sin necesidad de una crimpadora.
  • Peso
    0.52 lb
  • Para usar con
    C5C, C5D, C5CHX, C5M
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Recto
  • Tamaño del salpicadero
    8
  • Tipo de extremo 1
    MJ
  • Tipo de accesorio
    JIC 37° Flare
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Ángulo de acoplamiento
    37 °
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Giro
    No
  • Tamaño de rosca 1
    3/4-16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos