Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroHombre
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca1 7/8-12
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera1.99 pulg.
- Longitud3.44 pulg.
- Longitud total3.44 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4414-24S
- Número de Upc del fabricante678146055422
- UPC_NO678146055422
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 11 7/8 pulg.
- Rosca del extremo 11 7/8-12
- Tamaño hexagonal2 pulg.
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior1.28 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura2.30 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso0.79 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.79 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-24
- Ancho2.00 pulg.