ANV 34 NPT F

Faster
ANV 34 NPT F

Casquillo hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, 3/4 pulg. NPTF, rosca hembra 3/4 – 14 , 4350 psi, tamaño de cuerpo 3/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00329961
No. Fabricante ANV 34 NPT F
Precio46.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Faster
ANV 34 NPT F

Casquillo hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, 3/4 pulg. NPTF, rosca hembra 3/4 – 14 , 4350 psi, tamaño de cuerpo 3/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00329961
No. Fabricante ANV 34 NPT F

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$46.54/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ANV-34-NPT-F ACOPLAMIENTO Q.D.

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/4 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    3/4 – 14 NPTF
  • Rango de presión de trabajo
    4001 a 5000 psi
  • Presión de trabajo
    4350 psi
  • Tipo de válvula
    Válvula de vástago
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg. NPTF, rosca hembra 3/4 – 14
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Más rápido
  • Tamaño del cuerpo
    3/4 pulg.
  • Fuerza de conexión
    34.2 lb
  • Derrame
    0.27050 fl oz (EE. UU.)
  • Caudal
    47.55 gpm
  • Presión de estallido
    17405 psi
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-A
  • Industria/Aplicación
    Agricultura

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo