190111-6S
Aeroquip (Eaton) serie 190111 , accesorios de manguera reutilizables, antorcha invertida SAE macho recta - Material de acero al carbono, 5/16 pulg. D.I. de manguera, macho
Artículo MI #00329973
No. Fabricante 190111-6S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aeroquip (Eaton) serie 190111 , accesorios de manguera reutilizables, antorcha invertida SAE macho recta - Material de acero al carbono, 5/16 pulg. D.I. de manguera, macho
Artículo MI #00329973
No. Fabricante 190111-6S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
190111-6S SWV CPLG
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a mujer
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Finalizar género
    Hombre
  • Diámetro interior de la manguera
    5/16 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Serie de mangueras compatibles
    1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG
  • Factor de corte de la manguera
    1.82 pulg.
  • Longitud
    2.72 pulg.
  • Longitud total
    2.72 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    190111-6S
  • Número de Upc del fabricante
    678146043863
  • UPC_NO
    678146043863
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Tamaño del extremo 1
    5/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    5/8-18
  • Tamaño hexagonal
    0.62 pulg.
  • Estilo final 1
    AAG
  • Diámetro interior
    0.24 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Altura
    0.81 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Peso
    0.80 lb
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Color
    DURA-KOTE
  • Peso total
    0.80 lb
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.38 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    0.375 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -6
  • Ancho
    0.81 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo