Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a mujer
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Finalizar géneroHombre
- Diámetro interior de la manguera5/16 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca5/8-18
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
- Nombre corto de la conexión 1Invertido
- Factor de corte de la manguera1.73 pulg.
- Longitud2.94 pulg.
- Longitud total2.94 pulg.
- Número de catálogo del fabricante190235-6S
- Número de Upc del fabricante678146043924
- UPC_NO678146043924
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 15/8 pulg.
- Rosca del extremo 15/8-18
- Tamaño hexagonal0.62 pulg.
- Estilo final 1Invertido
- Diámetro interior0.24 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura2.13 pulg.
- Ángulo90 °
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Diámetro exterior0.88 pulg.
- Peso0.80 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.80 lb
- Tamaño del extremo 20.375 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Ancho0.81 pulg.