190297-4S
Racores de manguera reutilizables Aeroquip serie 190773 45° Codo universal
Artículo MI #00329992
No. Fabricante 190297-4S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera reutilizables Aeroquip serie 190773 45° Codo universal
Artículo MI #00329992
No. Fabricante 190297-4S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
190297-4S CODO SWV
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    45° Codo
  • Finalizar género
    Mujer
  • Material
    Acero al carbono
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20
  • Serie de mangueras compatibles
    1503
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 37
  • Factor de corte de la manguera
    1.1 pulg.
  • Longitud
    2.53 pulg.
  • Longitud total
    2.53 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    190297-4S
  • Número de Upc del fabricante
    678146044372
  • UPC_NO
    678146044372
  • Finalizar
    Dura-Kote
  • Tamaño del extremo 1
    7/16 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    7/16-20
  • Tamaño hexagonal
    0.5625 pulg.
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Diámetro interior
    0.13 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Altura
    1.32 pulg.
  • Ángulo
    45 °
  • Diámetro exterior
    0.625 pulg.
  • Peso
    0.80 lb
  • Presión de trabajo
    4500 psi
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Color
    Dura-Kote
  • Peso total
    0.80 lb
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.25 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -4
  • Ancho
    0.63 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo