190297-5S
Accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip 190950 SAE macho con antorcha invertida 90° Codo
Artículo MI #00329996
No. Fabricante 190297-5S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip 190950 SAE macho con antorcha invertida 90° Codo
Artículo MI #00329996
No. Fabricante 190297-5S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
190297-5S CODO SWV
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a mujer
  • Finalizar género
    Mujer
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Serie de mangueras compatibles
    302A, 303, 1503, 2580, 2651,
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 37
  • Factor de corte de la manguera
    1.29 pulg.
  • Longitud
    2.78 pulg.
  • Longitud total
    2.78 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    190297-5S
  • Número de Upc del fabricante
    678146044389
  • UPC_NO
    678146044389
  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    1/2-20
  • Tamaño hexagonal
    0.625 pulg.
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Diámetro interior
    0.18 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Altura
    1.41 pulg.
  • Ángulo
    45 °
  • Peso
    0.80 lb
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Peso total
    0.80 lb
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -5
  • Ancho
    0.69 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo