Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptador45° Codo
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Finalizar géneroMujer
- Diámetro interior de la manguera1/2 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles302A, 303, 1503, 1540, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC558, FC802
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera1.84 pulg.
- Longitud3.92 pulg.
- Longitud total3.92 pulg.
- Número de catálogo del fabricante190297-8S
- Número de Upc del fabricante678146044402
- UPC_NO678146044402
- FinalizarDura-Kote
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 13/4-16
- Tamaño hexagonal0.875 pulg.
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.36 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.94 pulg.
- Ángulo45 °
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Diámetro exterior0.9375 pulg.
- Peso0.80 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDura-Kote
- Peso total0.80 lb
- Diámetro exterior del tubo compatible0.5 pulg.
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Ancho0.94 pulg.