Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Finalizar géneroMujer
- Diámetro interior de la manguera1/2 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Presión máxima de funcionamiento2100 psi
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera1.95 pulg.
- Longitud4.28 pulg.
- Longitud total4.28 pulg.
- Número de catálogo del fabricante190297-10S
- FinalizarDura-Kote
- Tamaño del extremo 17/8 pulg.
- Rosca del extremo 17/8-14
- Tamaño hexagonal1.125 pulg.
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.46 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura2.24 pulg.
- Ángulo45 °
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Peso0.40 lb
- Presión de trabajo2100 psi
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDura-Kote
- Peso total0.40 lb
- Diámetro exterior del tubo compatible1.5 pulg.
- Tamaño del extremo 20.625 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-24
- Ancho1.13 pulg.