Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptador90° Codo
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Serie de mangueras compatibles302A, 303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera0.99 pulg.
- Longitud2.02 pulg.
- Longitud total2.02 pulg.
- Número de catálogo del fabricante190296-4S
- Número de Upc del fabricante678146123008
- UPC_NO678146123008
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 17/16 pulg.
- Rosca del extremo 17/16-20
- Tamaño hexagonal0.56 pulg.
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.13 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.39 pulg.
- Ángulo90 °
- Diámetro exterior0.62 pulg.
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Diámetro exterior del tubo compatible0.25 pulg.
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Ancho0.63 pulg.