Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca1/2-20
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Presión máxima de funcionamiento4000 psi
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera1.18 pulg.
- Longitud2.27 pulg.
- Longitud total2.27 pulg.
- Número de catálogo del fabricante190296-5S
- Número de Upc del fabricante678146044327
- UPC_NO678146044327
- FinalizarDura-Kote
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Rosca del extremo 11/2-20
- Tamaño hexagonal0.625 pulg.
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.17 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.51 pulg.
- Ángulo90 °
- Diámetro exterior0.75 pulg.
- Peso0.80 lb
- Presión de trabajo4000 psi
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDura-Kote
- Peso total0.80 lb
- Diámetro exterior del tubo compatible0.3125 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-5
- Ancho0.69 pulg.