Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptador90° Codo
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Finalizar géneroMujer
- Diámetro interior de la manguera5/16 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca9/16-18
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles302A, 303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera1.23 pulg.
- Longitud2.47 pulg.
- Longitud total2.47 pulg.
- Número de catálogo del fabricante190261-6S
- Número de Upc del fabricante678146043993
- UPC_NO678146043993
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 19/16 pulg.
- Rosca del extremo 19/16-18
- Tamaño hexagonal0.69 pulg.
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.24 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.65 pulg.
- Ángulo90 °
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Diámetro exterior0.69 pulg.
- Peso0.80 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.80 lb
- Diámetro exterior del tubo compatible0.38 pulg.
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Ancho0.81 pulg.