Motion
6C5-6RFJX90

Gates
6C5-6RFJX90

723586471 Racor crimpable - 5/16 pulg. D.I. de manguera, #6 JIC 37° Abocardado
Artículo MI #00330027
No. Fabricante 6C5-6RFJX90
Precio33.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
6C5-6RFJX90

723586471 Racor crimpable - 5/16 pulg. D.I. de manguera, #6 JIC 37° Abocardado
Artículo MI #00330027
No. Fabricante 6C5-6RFJX90

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$33.30/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6 C5-6 RFJX90 CODO CPLG 7235-86471
  • Diseñado para funcionar con la manguera Gates C5 ; acero al carbono chapado en zinc; cumple con DOT FMVSS 106-74 Tipo AII;

Especificaciones

  • País de origen
    MX
  • Tamaño/tipo de extremo
    N.o 6 JIC 37° Flare
  • Finalizar género
    Mujer
  • Diámetro interior de la manguera
    0.3110 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tamaño de la rosca
    9/16-18 JIC37°
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Forma de ajuste
    90° Codo
  • Serie de mangueras compatibles
    C5C, C5D, C5M
  • Tipos de bandas compatibles
    Ninguna
  • Nombre corto de la conexión 1
    Engarzado
  • Nombre corto de conexión 2
    JIC
  • Familia de conexiones de conexión
    Engaste a JIC
  • Factor de corte de la manguera
    33.8 mm
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Par giratorio máximo
    19 pies-libras
  • Número de puertos
    2
  • Longitud total
    57.9 mm
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Número de Upc del fabricante
    072053828252
  • UPC_NO
    072053828252
  • Estándares cumplidos
    ASTMB, SAE
  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos acoplables en campo tipo A2 D.O.T. de Gates funcionan con mangueras C5C, C5CXH, C5D y C5M para permitir un montaje sencillo de las líneas de freno de aire, dirección asistida, enfriador de aceite de transmisión y aceite caliente sin necesidad de una crimpadora.
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Ángulo
    90 °
  • Peso
    0.17 lb
  • Para usar con
    C5C, C5D, C5CHX, C5M
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Tubo doblado
  • Tamaño del salpicadero
    6
  • Tipo de extremo 1
    FJX
  • Tipo de accesorio
    JIC 37° Flare
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Ángulo de acoplamiento
    37 °
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Giro
    Sí
  • Tamaño de rosca 1
    9/16-18

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos