Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca1 5/16-12
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Presión máxima de funcionamiento3500 psi
- Serie de mangueras compatibles302A, 303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera2.28 pulg.
- Longitud4.30 pulg.
- Longitud total4.30 pulg.
- Número de catálogo del fabricante190261-16S
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 11 5/16 pulg.
- Rosca del extremo 11 5/16-12
- Tamaño hexagonal1.5 pulg.
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.76 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura3.71 pulg.
- Ángulo90 °
- Peso0.93 lb
- Presión de trabajo3500 psi
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.93 lb
- Diámetro exterior del tubo compatible1 pulg.
- Tamaño del extremo 21.000 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Ancho1.50 pulg.