Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca9/16-18
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Presión máxima de funcionamiento4000 psi
- Serie de mangueras compatibles1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera1.23 pulg.
- Longitud2.47 pulg.
- Longitud total2.47 pulg.
- Número de catálogo del fabricante190260-6S
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 19/16 pulg.
- Rosca del extremo 19/16-18
- Tamaño hexagonal0.69 pulg.
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.24 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura2.98 pulg.
- Ángulo90 °
- Diámetro exterior0.88 pulg.
- Peso0.18 lb
- Presión de trabajo4000 psi
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.18 lb
- Diámetro exterior del tubo compatible0.38 pulg.
- Tamaño del extremo 20.375 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Ancho0.81 pulg.