Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptador90° Codo
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Finalizar géneroMujer
- Diámetro interior de la manguera3/8 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca5/8-18
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1AAG 45
- Factor de corte de la manguera1.23 pulg.
- Longitud2.50 pulg.
- Longitud total2.50 pulg.
- Número de catálogo del fabricante190302-6S
- Número de Upc del fabricante678146123039
- UPC_NO678146123039
- Tamaño del extremo 15/8 pulg.
- Rosca del extremo 15/8-18
- Tamaño hexagonal0.75 pulg.
- Estilo final 1AAG 45
- Diámetro interior0.24 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.68 pulg.
- Ángulo90 °
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Diámetro exterior0.81 pulg.
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Diámetro exterior del tubo compatible0.38 pulg.
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera6
- Ancho0.81 pulg.