Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroHombre
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca1/8-27
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Factor de corte de la manguera0.92 pulg.
- Longitud1.68 pulg.
- Longitud total1.68 pulg.
- Número de catálogo del fabricante412-2-4S
- Número de Upc del fabricante678146054784
- UPC_NO678146054784
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 11/8 pulg.
- Rosca del extremo 11/8-27
- Tamaño hexagonal0.44 pulg.
- Estilo final 1NPTF
- Diámetro interior0.17 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.62 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso0.06 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.06 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Ancho0.62 pulg.