Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorEnsamblaje del accesorio
- Tamaño/tipo de extremoLínea/manguera/tubo
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Finalizar géneroHombre
- Diámetro interior de la manguera1 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca1-11 1/2
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Factor de corte de la manguera1.53 pulg.
- Longitud3.01 pulg.
- Longitud total3.01 pulg.
- Número de catálogo del fabricante412-16-16S
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Rosca del extremo 11-11 1/2
- Tamaño hexagonal1.38 pulg.
- Estilo final 1NPTF
- Diámetro interior0.82 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.44 pulg.
- Ángulo180 °
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Peso10.37 oz
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Ancho1.44 pulg.