Motion
06920D-120
Accesorios de manguera acoplables en campo de la serie Weatherhead 069 D, rígidos de tubo macho
Artículo MI #00330142
No. Fabricante 06920D-120
Precio108.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera acoplables en campo de la serie Weatherhead 069 D, rígidos de tubo macho
Artículo MI #00330142
No. Fabricante 06920D-120
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
Precio108.90 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
06920D-120 CONEXIÓN DE TUBERÍAS PARA HOMBRE
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Extremo de la manguera (reus) R5 Stl
  • Finalizar género
    Hombre
  • Material
    Acero al carbono
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Serie de mangueras compatibles
    H069, H166, H169, H229, H366
  • Nombre corto de la conexión 1
    NPTF
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Factor de corte de la manguera
    1.88 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    1-1/4-11-1/2 MPT x 1-1/4 en 1-1/4-11-1/2 línea/manguera/tubo
  • Longitud
    3.24 pulg.
  • Longitud total
    3.24 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    06920D-120
  • Número de Upc del fabricante
    725975057803
  • UPC_NO
    725975057803
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Aplicación
    Líneas de mangueras de presión media y alta temperatura para una variedad de aplicaciones, incluyendo camiones, motores industriales y pequeños donde la temperatura puede ser un problema.
  • Tamaño del extremo 1
    1 1/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    1 1/4-11 1/2
  • Tamaño hexagonal
    1.75 pulg.
  • Estilo final 1
    MPT
  • Diámetro interior
    1.05 pulg.
  • Altura
    1.75 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Peso
    0.97 lb
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • Color
    DURA-KOTE
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Peso total
    0.97 lb
  • Para usar con
    H069, H166, H169, H229, H366
  • Tipo de final 1
    NPTF
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/4 pulg.
  • Rosca del extremo 2
    1-1/4-11-1/2
  • Ancho
    1.75 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos