Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Finalizar géneroHombre
- Diámetro interior de la manguera1-1/2 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca1 1/2-11 1/2
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Factor de corte de la manguera2.05 pulg.
- Longitud3.50 pulg.
- Longitud total3.50 pulg.
- Número de catálogo del fabricante412-24-24S
- Número de Upc del fabricante678146054760
- UPC_NO678146054760
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 11 1/2 pulg.
- Rosca del extremo 11 1/2-11 1/2
- Tamaño hexagonal1.94 pulg.
- Estilo final 1NPTF
- Diámetro interior1.28 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura2.00 pulg.
- Ángulo180 °
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Peso2.00 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total2.00 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-24
- Ancho2.00 pulg.