Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroHombre
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca2-11 1/2
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Factor de corte de la manguera2.21 pulg.
- Longitud4.06 pulg.
- Longitud total4.06 pulg.
- Número de catálogo del fabricante412-32-32S
- Número de Upc del fabricante678146054807
- UPC_NO678146054807
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 12 pulg.
- Rosca del extremo 12-11 1/2
- Tamaño hexagonal2.5 pulg.
- Estilo final 1NPTF
- Diámetro interior1.75 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura2.50 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso0.80 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.80 lb
- Diámetro exterior del tubo compatible2 pulg.
- Tamaño del extremo 22.000 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-32
- Ancho2.50 pulg.