Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroHombre
- MaterialLatón y bronce
- Tamaño de la rosca2 1/2-8
- Serie de mangueras compatibles1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Factor de corte de la manguera3.13 pulg.
- Longitud5.03 pulg.
- Longitud total5.03 pulg.
- Número de catálogo del fabricante44-412-40-40
- Número de Upc del fabricante678146138200
- UPC_NO678146138200
- Tamaño del extremo 12 1/2 pulg.
- Rosca del extremo 12 1/2-8
- Tamaño hexagonal3 pulg.
- Estilo final 1NPTF
- Diámetro interior2.12 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura3.25 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso4.79 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- Diámetro exterior del tubo compatible2.5 pulg.
- Tamaño del extremo 21.250 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-40
- Ancho3.25 pulg.