Motion
412-6-8B
Tubo macho de accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip 412
Artículo MI #00330159
No. Fabricante 412-6-8B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubo macho de accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip 412
Artículo MI #00330159
No. Fabricante 412-6-8B
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
412-6-8B CONEXIÓN DE TUBERÍAS PARA HOMBRE
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Finalizar género
    Hombre
  • Material
    Latón
  • Tamaño de la rosca
    3/8-18
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Serie de mangueras compatibles
    1503
  • Nombre corto de la conexión 1
    NPTF
  • Factor de corte de la manguera
    1.33 pulg.
  • Longitud
    2.48 pulg.
  • Longitud total
    2.48 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    412-6-8B
  • Número de Upc del fabricante
    678146054906
  • UPC_NO
    678146054906
  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    3/8-18
  • Tamaño hexagonal
    0.75 pulg.
  • Estilo final 1
    NPTF
  • Diámetro interior
    0.39 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Altura
    1.08 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Peso
    0.80 lb
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Peso total
    0.80 lb
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -8
  • Ancho
    0.94 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo