Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroHombre
- MaterialLatón
- Tamaño de la rosca3/4-14
- Material del cuerpoLatón
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Factor de corte de la manguera1.53 pulg.
- Longitud2.80 pulg.
- Longitud total2.80 pulg.
- Número de catálogo del fabricante412-12-16B
- Número de Upc del fabricante678146054654
- UPC_NO678146054654
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 13/4-14
- Tamaño hexagonal1.38 pulg.
- Estilo final 1NPTF
- Diámetro interior0.72 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.66 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso0.55 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- Peso total0.55 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Ancho1.44 pulg.