Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroHombre
- MaterialLatón
- Tamaño de la rosca2-11 1/2
- Material del cuerpoLatón
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Factor de corte de la manguera2.2 pulg.
- Longitud4.06 pulg.
- Longitud total4.06 pulg.
- Número de catálogo del fabricante412-32-32B
- Número de Upc del fabricante678146054791
- UPC_NO678146054791
- Tamaño del extremo 12 pulg.
- Rosca del extremo 12-11 1/2
- Tamaño hexagonal2.5 pulg.
- Estilo final 1NPTF
- Diámetro interior1.75 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura2.50 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior2.68 pulg.
- Peso2.14 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- Peso total2.14 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-32
- Ancho2.50 pulg.