Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Finalizar géneroMujer
- Diámetro interior de la manguera5/8 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Serie de mangueras compatibles302A, 303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera1.51 pulg.
- Longitud2.80 pulg.
- Longitud total2.80 pulg.
- Número de catálogo del fabricante411-10S
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 17/8 pulg.
- Rosca del extremo 17/8-14
- Tamaño hexagonal1 pulg.
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.48 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.12 pulg.
- Ángulo180 °
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Diámetro exterior1.2 pulg.
- Peso0.33 lb
- Presión de trabajo3000 psi
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.33 lb
- Diámetro exterior del tubo compatible0.63 pulg.
- Tamaño del extremo 20.625 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-10
- Ancho1.12 pulg.