Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Finalizar géneroMujer
- Diámetro interior de la manguera2 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca2 1/2-12
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles1503 MANGUERA
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera2.18 pulg.
- Longitud4.02 pulg.
- Longitud total4.02 pulg.
- Número de catálogo del fabricante411-32S
- Número de Upc del fabricante678146054500
- UPC_NO678146054500
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 12 1/2 pulg.
- Rosca del extremo 12 1/2-12
- Tamaño hexagonal2.88 pulg.
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior1.75 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura2.88 pulg.
- Ángulo180 °
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Peso0.80 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.80 lb
- Diámetro exterior del tubo compatible2 pulg.
- Tamaño del extremo 22.000 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-32
- Ancho2.88 pulg.