Motion
06932D-632
Weatherhead (Eaton) Extremo de manguera - Material de acero al carbono, 2 pulg. D.I. de manguera, hembra
Artículo MI #00330212
No. Fabricante 06932D-632
Precio236.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Weatherhead (Eaton) Extremo de manguera - Material de acero al carbono, 2 pulg. D.I. de manguera, hembra
Artículo MI #00330212
No. Fabricante 06932D-632

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio236.66 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
06932D-632 SWV CPLG
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Finalizar género
    Mujer
  • Diámetro interior de la manguera
    2 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Serie de mangueras compatibles
    H069, H166, H169, H229, H366
  • Nombre corto de la conexión 1
    JIC 37
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Factor de corte de la manguera
    2.18 pulg.
  • Longitud
    4.02 pulg.
  • Longitud total
    4.02 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    06932D-632
  • Número de Upc del fabricante
    725975057957
  • UPC_NO
    725975057957
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Aplicación
    Líneas de mangueras de presión media y alta temperatura para una variedad de aplicaciones, incluyendo camiones, motores industriales y pequeños donde la temperatura puede ser un problema.
  • Tamaño del extremo 1
    2 1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    2 1/2-12
  • Tamaño hexagonal
    2.88 pulg.
  • Diámetro interior
    1.75 pulg.
  • Altura
    2.88 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Peso
    2.34 lb
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • Color
    DURA-KOTE
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Peso total
    2.34 lb
  • Para usar con
    H069, H166, H169, H229, H366
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    1.81 pulg.
  • Tipo de final 1
    JIC 37
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -32
  • Ancho
    2.88 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos