Motion
44-411-40
Racores de manguera reutilizables de la serie Aeroquip 411 SAE 37˚ JIC Swivel
Artículo MI #00330214
No. Fabricante 44-411-40
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera reutilizables de la serie Aeroquip 411 SAE 37˚ JIC Swivel
Artículo MI #00330214
No. Fabricante 44-411-40
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
44-411-40 SWV CPLG
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Finalizar género
    Mujer
  • Material
    Latón y bronce
  • Tamaño de la rosca
    3-12
  • Serie de mangueras compatibles
    1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 37
  • Factor de corte de la manguera
    2.25 pulg.
  • Longitud
    4.16 pulg.
  • Longitud total
    4.16 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    44-411-40
  • Tamaño del extremo 1
    3 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    3-12
  • Tamaño hexagonal
    3.25 pulg.
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Diámetro interior
    2.18 pulg.
  • Altura
    3.38 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Ángulo
    180 °
  • Peso
    5.41 lb
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Peso total
    5.41 lb
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -40
  • Ancho
    3.38 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo