Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca1 5/16-14
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
- Nombre corto de la conexión 1Invertido
- Factor de corte de la manguera1.33 pulg.
- Longitud2.60 pulg.
- Longitud total2.60 pulg.
- Número de catálogo del fabricante406-16S
- Número de Upc del fabricante678146054418
- UPC_NO678146054418
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 11 5/16 pulg.
- Rosca del extremo 11 5/16-14
- Tamaño hexagonal1.5 pulg.
- Estilo final 1Invertido
- Diámetro interior0.82 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.73 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior1.55 pulg.
- Peso0.79 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.79 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Ancho1.50 pulg.