Motion
406-20S
Racores de manguera reutilizables serie Aeroquip 406 SAE PTT giratorios
Artículo MI #00330235
No. Fabricante 406-20S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera reutilizables serie Aeroquip 406 SAE PTT giratorios
Artículo MI #00330235
No. Fabricante 406-20S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
406-20S SWV CPLG
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Finalizar género
    Mujer
  • Diámetro interior de la manguera
    1.2500 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Tamaño de la rosca
    1 5/8-14
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Serie de mangueras compatibles
    1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
  • Nombre corto de la conexión 1
    Invertido
  • Factor de corte de la manguera
    1.5 pulg.
  • Longitud
    2.86 pulg.
  • Longitud total
    2.86 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    406-20S
  • Número de Upc del fabricante
    678146054425
  • UPC_NO
    678146054425
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Tamaño del extremo 1
    1 5/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    1 5/8-14
  • Tamaño hexagonal
    2 pulg.
  • Estilo final 1
    Invertido
  • Diámetro interior
    1.05 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Altura
    2.31 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Peso
    0.79 lb
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Color
    DURA-KOTE
  • Peso total
    0.79 lb
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -20
  • Ancho
    2.00 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo