Motion
411-5B
Racores de manguera reutilizables de la serie Aeroquip 411 SAE 37˚ JIC Swivel
Artículo MI #00330242
No. Fabricante 411-5B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera reutilizables de la serie Aeroquip 411 SAE 37˚ JIC Swivel
Artículo MI #00330242
No. Fabricante 411-5B
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
411-5B SWV CPLG
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Finalizar género
    Mujer
  • Material
    Latón
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión máxima de funcionamiento
    4000 psi
  • Serie de mangueras compatibles
    H009, H209, H243, H265, H275, H277, H285, H435, H436
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 37
  • Factor de corte de la manguera
    1.12 pulg.
  • Longitud
    1.90 pulg.
  • Longitud total
    1.90 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    411-5B
  • Número de Upc del fabricante
    678146054562
  • UPC_NO
    678146054562
  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    1/2-20
  • Tamaño hexagonal
    0.63 pulg.
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Diámetro interior
    0.23 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Altura
    0.69 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior
    0.95 pulg.
  • Peso
    0.09 lb
  • Presión de trabajo
    4000 psi
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Peso total
    0.09 lb
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.31 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -5
  • Ancho
    0.69 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo