Descripción general
Descripción del fabricante
411-8B SWV CPLG
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Finalizar géneroMujer
- Diámetro interior de la manguera1/2 pulg.
- MaterialLatón
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Serie de mangueras compatibles302A 303 1503 2580 2651 FC234 FC300 FC321 FC350 FC355
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera1.38 pulg.
- Longitud2.52 pulg.
- Longitud total2.52 pulg.
- Número de catálogo del fabricante411-8B
- Número de Upc del fabricante678146138002
- UPC_NO678146138002
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 13/4-16
- Tamaño hexagonal0.88 pulg.
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.39 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.93 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior0.94 pulg.
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- Diámetro exterior del tubo compatible0.5 pulg.
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera4
- Ancho0.94 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad