Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Finalizar géneroMujer
- Diámetro interior de la manguera5/8 pulg.
- MaterialLatón
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Serie de mangueras compatibles302A 303 1503 2580 2651 FC234 FC300 FC321 FC350 FC355
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera1.51 pulg.
- Longitud2.80 pulg.
- Longitud total2.80 pulg.
- Número de catálogo del fabricante411-10B
- Número de Upc del fabricante678146137944
- UPC_NO678146137944
- Tamaño del extremo 17/8 pulg.
- Rosca del extremo 17/8-14
- Tamaño hexagonal1 pulg.
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.48 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.12 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior1.12 pulg.
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- Tamaño del extremo 25/8 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera10
- Ancho1.12 pulg.