Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Finalizar géneroMujer
- MaterialLatón
- Tamaño de la rosca1 1/16-12
- Serie de mangueras compatibles302A 303 1503 2580 2651 FC234 FC300 FC321 FC350 FC355
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera1.58 pulg.
- Longitud3.11 pulg.
- Longitud total3.11 pulg.
- Número de catálogo del fabricante411-12B
- Número de Upc del fabricante678146137968
- UPC_NO678146137968
- Tamaño del extremo 11 1/16 pulg.
- Rosca del extremo 11 1/16-12
- Tamaño hexagonal1.25 pulg.
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.61 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.25 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior1.25 pulg.
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Ancho1.25 pulg.