Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Finalizar géneroMujer
- MaterialLatón
- Tamaño de la rosca1 5/16-12
- Serie de mangueras compatibles302A 303 1503 2580 2651 FC234 FC300 FC321 FC350 FC355
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera1.55 pulg.
- Longitud2.82 pulg.
- Longitud total2.82 pulg.
- Número de catálogo del fabricante411-16B
- Número de Upc del fabricante678146137975
- UPC_NO678146137975
- Tamaño del extremo 11 5/16 pulg.
- Rosca del extremo 11 5/16-12
- Tamaño hexagonal1.5 pulg.
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.82 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.50 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior1.5 pulg.
- Peso0.69 lb
- Presión de trabajo3500 psi
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- Peso total0.69 lb
- Diámetro exterior del tubo compatible1 pulg.
- Tamaño del extremo 21 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Ancho1.50 pulg.