Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Finalizar géneroMujer
- MaterialLatón
- Tamaño de la rosca1 7/8-12
- Serie de mangueras compatibles302A 303 1503 2580 2651 FC234 FC300 FC321 FC350 FC355
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera1.83 pulg.
- Longitud3.28 pulg.
- Longitud total3.28 pulg.
- Número de catálogo del fabricante411-24B
- Número de Upc del fabricante678146054470
- UPC_NO678146054470
- Tamaño del extremo 11 7/8 pulg.
- Rosca del extremo 11 7/8-12
- Tamaño hexagonal2.25 pulg.
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior1.28 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura2.25 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior2.25 pulg.
- Peso1.66 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- Peso total1.66 lb
- Tamaño del extremo 21-1/2 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-24
- Ancho2.25 pulg.