Motion
411-32B
Racores de manguera reutilizables de la serie Aeroquip 411 SAE 37˚ JIC Swivel
Artículo MI #00330261
No. Fabricante 411-32B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera reutilizables de la serie Aeroquip 411 SAE 37˚ JIC Swivel
Artículo MI #00330261
No. Fabricante 411-32B

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
411-32B SWV CPLG
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Finalizar género
    Mujer
  • Material
    Latón
  • Tamaño de la rosca
    2 1/2-12
  • Serie de mangueras compatibles
    302A 303 1503 2580 2651 FC234 FC300 FC321 FC350 FC355
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 37
  • Factor de corte de la manguera
    2.18 pulg.
  • Longitud
    4.02 pulg.
  • Longitud total
    4.02 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    411-32B
  • Número de Upc del fabricante
    678146054494
  • UPC_NO
    678146054494
  • Tamaño del extremo 1
    2 1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    2 1/2-12
  • Tamaño hexagonal
    2.88 pulg.
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Diámetro interior
    1.75 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Altura
    2.88 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior
    2.88 pulg.
  • Peso
    2.77 lb
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Peso total
    2.77 lb
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    2 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    2 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -32
  • Ancho
    2.88 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo