Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Finalizar géneroMujer
- Diámetro interior de la manguera3/8 pulg.
- MaterialLatón
- Tamaño de la rosca5/8-18
- Serie de mangueras compatibles1503 MANGUERA
- Nombre corto de la conexión 1AAG 45
- Factor de corte de la manguera1.15 pulg.
- Longitud2.05 pulg.
- Longitud total2.05 pulg.
- Número de catálogo del fabricante401-6B
- Número de Upc del fabricante678146137913
- UPC_NO678146137913
- Tamaño del extremo 15/8 pulg.
- Rosca del extremo 15/8-18
- Tamaño hexagonal0.75 pulg.
- Estilo final 1AAG 45
- Diámetro interior0.3 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.93 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior0.81 pulg.
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- Diámetro exterior del tubo compatible0.38 pulg.
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera6
- Ancho0.81 pulg.