Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroMujer
- MaterialLatón
- Tamaño de la rosca1 1/16-14
- Material del cuerpoLatón
- Serie de mangueras compatibles1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
- Nombre corto de la conexión 1AAG 45
- Factor de corte de la manguera1.45 pulg.
- Longitud3.02 pulg.
- Longitud total3.02 pulg.
- Número de catálogo del fabricante401-12B
- Número de Upc del fabricante678146054302
- UPC_NO678146054302
- Tamaño del extremo 11 1/16 pulg.
- Rosca del extremo 11 1/16-14
- Tamaño hexagonal1.25 pulg.
- Estilo final 1AAG 45
- Diámetro interior0.61 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.44 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior1.34 pulg.
- Peso0.79 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- Peso total0.79 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Ancho1.25 pulg.