24708N-T58
Extremo de la manguera del cabezal de intemperie (Eaton): material de acero al carbono, 1/2 pulg. D.I. de la manguera
Artículo MI #00330559
No. Fabricante 24708N-T58
Precio39.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la manguera del cabezal de intemperie (Eaton): material de acero al carbono, 1/2 pulg. D.I. de la manguera
Artículo MI #00330559
No. Fabricante 24708N-T58
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
Precio39.24 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
24708N-T58 CPLG
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Diámetro interior de la manguera
    1/2 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Serie de mangueras compatibles
    H059 H069 H166 H169 H229 H366 H569
  • Nombre corto de la conexión 1
    Línea/manguera/tubo
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Factor de corte de la manguera
    7.63 pulg.
  • Longitud
    8.74 pulg.
  • Longitud total
    8.74 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    24708N-T58
  • Número de Upc del fabricante
    725975060643
  • UPC_NO
    725975060643
  • Aplicación
    Líneas de mangueras de presión media y alta temperatura para una variedad de aplicaciones, incluyendo camiones, motores industriales y pequeños donde la temperatura puede ser un problema.
  • Tamaño hexagonal
    0.94 pulg.
  • Diámetro interior
    0.36 pulg.
  • Altura
    0.94 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Peso
    0.35 lb
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • Color
    DURA-KOTE
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Peso total
    0.35 lb
  • Para usar con
    H059 H069 H166 H169 H229 H366 H569
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.41 pulg.
  • Tipo de final 1
    Línea/manguera/tubo
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Ancho
    0.94 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos