Motion
42520N-120
Conexiones de manguera acoplables en campo de la serie Weatherhead 425 N, rígidas en tubo macho
Artículo MI #00330650
No. Fabricante 42520N-120
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conexiones de manguera acoplables en campo de la serie Weatherhead 425 N, rígidas en tubo macho
Artículo MI #00330650
No. Fabricante 42520N-120

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
42520N-120 CONEXIÓN DE TUBERÍAS PARA HOMBRE
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Tubo macho rígido
  • Finalizar género
    Hombre
  • Diámetro interior de la manguera
    1.2500 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Serie de mangueras compatibles
    H425
  • Nombre corto de la conexión 1
    NPTF
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Factor de corte de la manguera
    2.44 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    1-1/4-11-1/2 MPT x 1-1/4-11-1/2 línea/manguera/tubo
  • Longitud
    4.36 pulg.
  • Longitud total
    4.36 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    42520N-120
  • Número de Upc del fabricante
    725975063606
  • UPC_NO
    725975063606
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Aplicación
    Aplicaciones hidráulicas de alta presión, como construcción, accesorios agrícolas y equipos industriales.
  • Tamaño del extremo 1
    1 1/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    1 1/4-11 1/2
  • Tamaño hexagonal
    2.25 pulg.
  • Estilo final 1
    MPT
  • Diámetro interior
    1.05 pulg.
  • Altura
    2.25 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Peso
    2.19 lb
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • Color
    DURA-KOTE
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Peso total
    2.19 lb
  • Para usar con
    H425
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    1.25 pulg.
  • Tipo de final 1
    NPTF
  • Rosca del extremo 2
    1-1/4-11-1/2
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -20
  • Ancho
    2.25 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos