Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Serie de mangueras compatiblesH425
- Nombre corto de la conexión 1JIC 37
- Nombre corto de conexión 2Línea/manguera/tubo
- Factor de corte de la manguera1.1 pulg.
- Descripción Palabra clave1.000 en JIC 37 Línea/manguera/tubo
- Longitud6.17 pulg.
- Longitud total6.17 pulg.
- Número de catálogo del fabricante42516N-696
- Número de Upc del fabricante725975063569
- UPC_NO725975063569
- FinalizarDURA-KOTE
- AplicaciónAplicaciones hidráulicas de alta presión, como construcción, accesorios agrícolas y equipos industriales.
- Tamaño del extremo 11 5/16 pulg.
- Rosca del extremo 11 5/16-12
- Tamaño hexagonal1.75 pulg.
- Estilo final 1JIC 37
- Diámetro interior0.83 pulg.
- Altura2.72 pulg.
- Ángulo45 °
- Peso1.44 lb
- Tipos de productosManguera y accesorios
- ColorDURA-KOTE
- Tipo de extremo 2Línea/manguera/tubo
- Peso total1.44 lb
- Para usar conH425
- Diámetro exterior del tubo compatible1 pulg.
- Tipo de final 1JIC 37
- Rosca del extremo 21-5/16-12
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Ancho1.75 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Desconexión rápida universal para Data Centers Danfoss HansenDanfoss Hansen UQD está diseñado para aplicaciones de gestión térmica, disponible en 4 tamaños y tiene 2 opciones de color. Cumple con OCP (Open Compute Project) y supera los requisitos de las características de rendimiento especificadas.
Ver la documentación
Alfombrilla ciega de desconexión rápida universal Danfoss Hansen para centros de datosDanfoss UQDB ofrece una función de autoalineación para ayudar a conectarse en la ubicación con acceso o visibilidad limitados y garantiza una prueba de fugas de helio del 100 % en cada acoplamiento.
Ver la documentación
Conector rápido OCP ORV3 Blind Mate para centros de datos Danfoss HansenDanfoss Hansen OCP Open Rack V3 Blind Mate Quick Connector (BMQC) se ha diseñado con la comunidad OCP (Open Compute Project) para establecer el estándar del sector para aplicaciones de gestión térmica en centros de datos.
Ver la documentación
Acoplamiento Danfoss Hansen serie FD83 para centros de datosEl acoplamiento FD83 de Danfoss Hansen está diseñado para aplicaciones de transferencia de fluidos y refrigeración electrónica donde el flujo completo, la compatibilidad de fluidos y la seguridad son esenciales.
Ver la documentación
Más recursos
Acoplamiento de desconexión rápida de flujo completo Danfoss Hansen FD83 para centros de datos
Fabricado en acero inoxidable 303 con sellos de EPDM, Danfoss Hansens FD83 ofrece alta resistencia a la corrosión y amplia compatibilidad con fluidos.
Acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen para centros de datos
El acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen es un acoplamiento de cara plana/rotura en seco utilizado para sistemas de refrigeración en aplicaciones eléctricas con agua circulante y líquidos anticongelantes.