Motion
42512N-G72
Weatherhead serie 425 N Accesorios de manguera acoplables en campo Brida dividida 90 Codo
Artículo MI #00330758
No. Fabricante 42512N-G72
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Weatherhead serie 425 N Accesorios de manguera acoplables en campo Brida dividida 90 Codo
Artículo MI #00330758
No. Fabricante 42512N-G72
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
42512N-G72 CODO CPLG
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Material
    Acero al carbono
  • Serie de mangueras compatibles
    H425
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con bridas
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Factor de corte de la manguera
    2.75 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg. bridado x 3/4 pulg. línea/manguera/tubo
  • Longitud
    4.91 pulg.
  • Longitud total
    4.91 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    42512N-G72
  • Número de Upc del fabricante
    725975063491
  • UPC_NO
    725975063491
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Aplicación
    Aplicaciones hidráulicas de alta presión, como construcción, accesorios agrícolas y equipos industriales.
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.38 pulg.
  • Estilo final 1
    Con bridas
  • Diámetro interior
    0.58 pulg.
  • Altura
    2.82 pulg.
  • Ángulo
    90 °
  • Peso
    0.73 lb
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • Color
    DURA-KOTE
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Peso total
    0.73 lb
  • Para usar con
    H425
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.75 pulg.
  • Tipo de final 1
    Con bridas
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -12
  • Ancho
    1.50 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos