K32N-132
Accesorios de manguera acoplables en campo de la serie K Weatherhead - Tubo macho
Artículo MI #00330974
No. Fabricante K32N-132
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera acoplables en campo de la serie K Weatherhead - Tubo macho
Artículo MI #00330974
No. Fabricante K32N-132
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
K32N-132 CONEXIÓN DE TUBERÍAS PARA HOMBRE
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Finalizar género
    Hombre
  • Material
    Acero al carbono
  • Serie de mangueras compatibles
    H039
  • Nombre corto de la conexión 1
    NPTF
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Factor de corte de la manguera
    2.19 pulg.
  • Longitud
    5.16 pulg.
  • Longitud total
    5.16 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    K32N-132
  • Número de Upc del fabricante
    725975014158
  • UPC_NO
    725975014158
  • Aplicación
    Aplicaciones hidráulicas de baja presión y líneas de aspiración.
  • Tamaño del extremo 1
    2 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    2-11 1/2
  • Tamaño hexagonal
    2.5 pulg.
  • Diámetro interior
    1.75 pulg.
  • Altura
    2.50 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Peso
    5.90 lb
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • Color
    DURA-KOTE
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Peso total
    5.90 lb
  • Para usar con
    H039
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    2 pulg.
  • Tipo de final 1
    NPTF
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    32
  • Ancho
    4.31 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos