K16
Ensamblaje de abrazadera de accesorios de manguera acoplables en campo de la serie Weatherhead K sin inserto
Artículo MI #00330995
No. Fabricante K16
Precio63.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de abrazadera de accesorios de manguera acoplables en campo de la serie Weatherhead K sin inserto
Artículo MI #00330995
No. Fabricante K16
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
Precio63.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
K16 CONJUNTO DE ABRAZADERA
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Ensamblaje de abrazadera menos inserto
  • Material
    Hierro fundido maleable
  • Material del cuerpo
    Hierro fundido maleable
  • Nombre corto de la conexión 1
    MPT
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Descripción Palabra clave
    1 en línea/manguera/tubo x 1 en MPT
  • Longitud
    2.88 pulg.
  • Longitud total
    2.88 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    K16
  • Número de Upc del fabricante
    725975014080
  • UPC_NO
    725975014080
  • Finalizar
    Revestimiento de zinc
  • Aplicación
    Aplicaciones hidráulicas de baja presión y líneas de aspiración.
  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg.
  • Estilo final 1
    Línea/manguera/tubo
  • Altura
    0.56 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Peso
    1.20 lb
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • Color
    Revestimiento de zinc
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Peso total
    1.20 lb
  • Tipo de final 1
    MPT
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg.
  • Ancho
    2.38 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos