Motion
33806B-Y38
Conector macho de accesorios de manguera acoplables en campo de la serie Weatherhead 338 B con protector de resorte
Artículo MI #00331019
No. Fabricante 33806B-Y38
Precio26.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conector macho de accesorios de manguera acoplables en campo de la serie Weatherhead 338 B con protector de resorte
Artículo MI #00331019
No. Fabricante 33806B-Y38

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.37 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
33806B-Y38 CONEXIÓN DE FRENO DE AIRE
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Finalizar género
    Hombre
  • Material
    Latón
  • Serie de mangueras compatibles
    EC038 MANGUERA
  • Nombre corto de la conexión 1
    PTF SAE corto
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Factor de corte de la manguera
    0.94 pulg.
  • Longitud
    4.88 pulg.
  • Longitud total
    4.88 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    33806B-Y38
  • Número de Upc del fabricante
    725975062036
  • UPC_NO
    725975062036
  • Aplicación
    Líneas de mangueras de freno de aire.
  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    1/2-14
  • Tamaño hexagonal
    1.0625 pulg.
  • Diámetro interior
    0.27 pulg.
  • Altura
    1.06 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior
    1.0625 pulg.
  • Peso
    0.31 lb
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Peso total
    0.31 lb
  • Para usar con
    EC038 MANGUERA
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.5 pulg.
  • Tipo de final 1
    PTF SAE corto
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -6
  • Ancho
    1.06 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos